ドリームウェア
ドリームウェアの 物干金物
ドリームウェアの 物干し竿
物干し竿 室内 伸縮式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37744905
品番
WJN-812LS GWH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
インテリアに馴染む物干し竿
ギラギラせずお部屋の色合いに合う無地のアイボリー
壁紙用のシートを使用したきれいなホワイト木目柄
レバーロックのオン/オフで幅138-240cmで伸縮可能
用途
伸縮 ストッパー付き 室内干し 部屋干し 白 木目調 洗濯物 物干し シンプル
材質
スチール、ポリプロピレン/アイボリー:エポキシ樹脂粉体塗装/ホワイト木目調:ポリ塩化ビニルシート
質量(kg)
1
色
ホワイト(木目調)
直径(Φcm)
【先端キャップ部】3.3
耐荷重(kg)
15(均等荷重)
パイプ径(Φmm)
(大)28/(小)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
138-240×4×4.5
注意
※ホスクリーンやナスタの竿受けなどでお使いいただけます。耐荷重や受けの直径などはお手元の竿受けを事前にご確認ください。
※外干し用ではありません。