SCSS0408C セパレートカラー ノーマルタイプ 岩田製作所 37744987 SCSS0408C セパレートカラー ノーマルタイプ 岩田製作所 37744987

セパレートカラー ノーマルタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37744987 品番SCSS0408C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥640
この商品は81種類から選べます 他の種類を見る

機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
基本形状のセパレートカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。

内径B(Φmm)4 外径D(Φmm)15 寸法L(mm)8 寸法W(mm)1 寸法X(mm)4.5 寸法Y(mm)3 材質/処理鉄(S45C)/黒染め 質量(g)7 締付ねじM3×8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37744987 SCSS0408C 06942722 SCSS 0408C スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所 スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所 1個 748 税込823 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする