アルミス
アルミスの チェーンソー
アルミスの チェーンソー本体
アルミスの 電池・充電式チェーンソー
ブラシレスハンディガーデニングソ- 楽楽切っ太郎
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37745097
品番
PRT-18VBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ブラシレスモーターにより、耐久性と静音性がUP!
竹も切れるフルカッターソーチェーン搭載!
用途
果樹や庭木の剪定に!枝払いや枝木の細断に便利!
質量(kg)
(バッテリー含む)(約)2
切断径(mm)
有効:約170
バッテリー
DC18V 3Ah
バッテリー電圧(V)
AC100
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
(約)510×155×195
充電時間(時間)
(空状態から)(約)3
動作時間
(満充電、無負荷にて)(約)1時間
注意
※高枝式で使用する場合は、下記注文コードでお買い求めください。
※本製品も共通で使用可能です。
※注文コード:62610110
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品説明動画
参考になった