アルミス
アルミスの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
アルミスの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37745115
品番
HSE2-3.6V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
小さくて手軽でよく刈れる!
用途
庭木の玉造や細枝の剪定・芝や雑草刈込に!
質量(g)
(バリカン刃取付時):約470・(トリマー刃取付時):約490
定格電圧(V)
3.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(トリマー刃取付時)(約)420×75×120、(バリカン刃取付時)(約)310×75×120
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1100
刈込み幅(mm)
(バリカン刃)約10・(トリマー刃)約15
時間
(無負荷時)約30分
バッテリー容量(mAh)
1500
取扱説明書:
(17.55MB)
注意
※USBタイプC充電式
※最大枝径は、樹木の種類や刃物の切れ味などによりかわる場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品説明動画
参考になった