アルミス
アルミスの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
アルミスの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
充電式ヘッジトリマー「生垣刈っ太郎」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37745140
品番
AGB-35M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
三面研磨でシャープな切れ味!
両面駆動でスムーズな刈込み!
用途
庭木剪定・生垣刈込に!
刈込幅350mmで取り回しやすい
材質
ABS・鉄
質量(kg)
(充電池含む)約2.47
定格電圧(V)
18
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1300
刈込み幅(mm)
トリマー刃:約350
時間
(無負荷時)約30分
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
(約)720×190×180
バッテリー容量(mAh)
1500
最大切断径(Φmm)
トリマー刃:約15
取扱説明書:
(37.65MB)
注意
※最大枝径は、樹木の種類や刃物の切れ味などによりかわる場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500