DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
AA23 軽神
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37745219
品番
AA23-CS-HA8-KP-Y/S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。
用途
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
仕様
衝撃吸収ライナー付 シールド面付、墜落時保護用:○、溝有無:有、衝撃吸収ライナー有無:有、通気孔有無:無し
材質
帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂
質量(g)
315
タイプ
成形内装
色(帽体)
黄
頭囲(cm)
53〜62
シールド色
クリア
バイザー色
スモーク
注意
※電気絶縁用として使う際には定期自主検査が必要になります。