※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の セパレート
スタンダードセパレートカラー クロメートメッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37745504
品番
SCSS2512U
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
内径B(Φmm)
25
外径D(Φmm)
45
寸法L(mm)
12
寸法W(mm)
1.5
寸法X(mm)
17
寸法Y(mm)
7
材質/処理
鉄(S45C)/クロメートメッキ 白色
種別
セパレート
質量(g)
92
締付ねじ
M5×16
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード