※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の セパレート
スタンダードセパレートカラー クロメートメッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37745513
品番
SCSS3015U
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
内径B(Φmm)
30
外径D(Φmm)
55
寸法L(mm)
15
寸法W(mm)
1.5
寸法X(mm)
20
寸法Y(mm)
10
材質/処理
鉄(S45C)/クロメートメッキ 白色
種別
セパレート
質量(g)
171
締付ねじ
M6×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード