※代表画像

SCSS4018U スタンダードセパレートカラー クロメートメッキ 岩田製作所 37745531 SCSS4018U スタンダードセパレートカラー クロメートメッキ 岩田製作所 37745531 SCSS4018U スタンダードセパレートカラー クロメートメッキ 岩田製作所 37745531 SCSS4018U スタンダードセパレートカラー クロメートメッキ 岩田製作所 37745531

スタンダードセパレートカラー クロメートメッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37745531 品番 SCSS4018U
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
内径B(Φmm)40 外径D(Φmm)70 寸法L(mm)18 寸法W(mm)2 寸法X(mm)26 寸法Y(mm)13 材質/処理鉄(S45C)/クロメートメッキ 白色 種別セパレート 質量(g)334 締付ねじM8×30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする