曜日別特売
SCSS0608M スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 37745583

※代表画像

SCSS0608M スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 37745583
SCSS0608M スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 37745583
SCSS0608M スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 37745583

スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径B(Φmm)6
外径D(Φmm)20
寸法W(mm)1
寸法L(mm)8
内容量1個注文コード37745583品番SCSS0608M
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
内径B(Φmm)6外径D(Φmm)20寸法L(mm)8寸法W(mm)1寸法X(mm)6寸法Y(mm)4材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ種別セパレート質量(g)16締付ねじM3×10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37745836
2013-08-16
用途: 固定。

取り扱っている店が少ないため、取り扱っているというだけで好印象。そして安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする