厚手コットンバッグ トートSワイド(ナチュラル)
丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
厚手コットンバッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
37745736
品番
90308071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
帆布素材の丈夫な生地を使用。持ち手はお洒落な平織り紐を使用。
用途
小物入れの他、お弁当用バッグとしても利用できます。
材質
本体/コットン(約12oz)、持ち手/コットン平織り紐
色
ナチュラル
質量(g)
約115
容量(L)
約7
寸法(幅W×長さL)(cm)
持ち手/約3×約35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体/38×16×22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750