ラミクロスバッグ 2WAYトート S(ブルー)

ラミクロスバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) ブルー 注文コード37745998 品番90371322
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は色・内容量など69種類から選べます 他の種類を見る

水濡れに強いPPクロスを使用した丈夫なバッグです。

用途エコバッグ・ランドリーバッグ・収納袋など様々な用途で活躍します。 材質PPクロス+PPラミネート、PP平紐 ブルー 質量(g)約60 容量(L)約10 寸法(幅W×長さL)(cm)持ち手/(短)3×約22、(長)3×約60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体/42(底26)×16×25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする