ラミクロスバッグ2WAYトート(ホワイト)

ラミクロスバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) ホワイト 注文コード37746025 品番90371501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は色・内容量など69種類から選べます 他の種類を見る

水濡れに強いPPクロスを使用した丈夫なバッグです。

用途エコバッグ・ランドリーバッグ・収納袋など様々な用途で活躍します。 材質PPクロス+PPラミネート、PP平紐 ホワイト 質量(g)約112 容量(L)約31 寸法(幅W×長さL)(cm)持ち手/(短)3×約35、(長)3×約75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体/62(底39)×23×35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする