レジャーシートバッグ
丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
レジャーシートバッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
37746217
品番
90365070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
バッグとして、レジャーシートとして2WAYで使用出来ます。
用途
連結できるから一人でも大人数でも!
材質
本体・持ち手/PP、ファスナー/ナイロン、ハトメ/スチール
色
アイボリー
質量(g)
約147
容量(L)
約28
寸法(幅W×長さL)(cm)
持ち手/3×約75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体/60×45(袋状態)
グリーン購入法
適合
寸法(幅W×高さH)(cm)
60×90(展開時)
グリーンマーク
認定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750