ワイヤレスシューティンググリップ/三脚「GP-VPT3」とリチャージャブルバッテリーパック「NP-FZ100」のキットです。 「GP-VPT3」はリモートコマンダーを備えた1台3役のシューティンググリップ。自分撮りと正面向きの撮影を簡単に切り換えられるシューティンググリップ、カメラをセットアップするためのミニ三脚、そして離れた場所からカメラを操作できるリモートコマンダーとして使用可能。手軽に持ち運ぶことができ、さまざまな用途やシーンで活躍します。さらに、「NP-FZ100」を予備で持つことで、撮影中のバッテリー切れにも安心です。 【ワイヤレスシューティンググリップ/三脚 GP-VPT3の特長】 ・リモートコマンダーを備えた1台3役の多機能シューティンググリップ ・取り外し可能なコマンダーで快適なリモートカメラ操作が可能 ・耐荷重1.5kg、レンズを装着した状態の総重量が約1.5kgまでのカメラを装着可能 ・自由な角度と方向で手持ち撮影 ・カメラに触れることなく、片手で操作可能な各種ボタンを搭載 ・着脱可能なワイヤレスリモートコマンダー ・防塵・防滴性能を備え、あらゆる撮影環境に対応する信頼性 【リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100の特長】 ・メーカー従来比(NP-FW50と比較して)約2倍の高容量バッテリー ・バッテリー残量をカメラの液晶モニターに1%刻みで表示するインフォリチウム機能搭載