デジタル温湿度計TT-A01IV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37746357 品番TT-A01IV
販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

大きくて見やすい温湿度計

付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(3V DC
(単3形アルカリ乾電池(LR6)×2本))
測定範囲(℃)
温度:‐9.9〜50.0
(-9.9未満のとき「Lo」、50.0を超えるとき「Hi」)
湿度:20〜95%
(20%未満のとき「Lo」、95%を超えるとき「Hi」)
機能
・環境判定(温度・湿度 各3段階)
・最大・最小温湿度
・カレンダー(年月日・曜日)
・時計(12時間・24時間切替)
・アラーム(約 30秒 音量:65dB以上)
・スヌーズ(5分間隔で約30秒、2回)
・操作音のON/OFF
測定精度(℃)
温度:0.0〜40.0 ±1.0 それ以外±2.0
湿度:35〜75% ±5% それ以外±10%
最小表示(℃)
温度:0.1単位
湿度:1%単位
精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃) 電池寿命約2年(1日3回アラームを約30秒鳴動の場合) 表示周期約20秒に1回
注意
※大きくて見やすい大型表示
※バーで直感的に分かる環境判定
※最大・最小温湿度表示
※西暦も表示するカレンダー
※時計表示
※アラーム機能
※スヌーズ機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする