※代表画像

SCSS0508A スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 37746441 SCSS0508A スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 37746441 SCSS0508A スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 37746441

スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017)

(9件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37746441 品番 SCSS0508A
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
内径B(Φmm)5 外径D(Φmm)20 寸法L(mm)8 寸法W(mm)1 寸法X(mm)5.5 寸法Y(mm)4 材質/処理アルミ(A2017) 種別セパレート 質量(g)7 締付ねじM3×10 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:628

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37746432
2023-09-01
用途:
スペーサーの位置決めに使用
矢崎農園 様 (農・林・水産業)

サイズが豊富でリーズナブルなのが〇
強度的にも申し分ありません

対象商品:
37746527
2022-08-18
用途:
クランプステー
まぜ健康農園 様 (農・林・水産業)

製品は良いと思いますが、値段が少し高いと思います。

内頚、外径のバリエーションが多いといいと思います。

対象商品:
37746457
2021-06-08
用途:
シリアルプリンタの用紙位置固定

図だと中心部が円になっているが、実物は楕円でしっかりシャフトに固定出来ました。

対象商品:
37746511
2020-10-03
用途:
押し出し窓の開閉調節

調整器具の無い押し出し窓のストッパーのシャフトに取り付けて開閉の調節をするために使用。
セパレートタイプなのでシャフトに挟んで固定出来たので作業は簡単でした。

対象商品:
37746545
2019-12-02
用途:
機械整備補修作業

使われていた部品が同じたったので手に入って助かりました。

対象商品:
37746536
2017-07-31
用途:
軸に部品を後付けする

問題なく使用できています。穴をあけて部品をつけますが、穴あきの商品があれば、最高です。

対象商品:
37746545
2016-08-29
用途:
とても特殊ですが、半分を使ってライフル銃の振動を抑える事に使いました。
運輸・通信業

まだ評価するには時間が満ちていませんが、取り付けにはぴったりでしたのでこの先が楽しみと言うところです。

対象商品:
37746554
2015-10-26
用途:
回転軸のセンサー用に購入。

旋盤で作るか悩みましたが、材料を用意し加工の手間も考えて販売価格から購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする