曜日別特売
V1-07-2L-25 ネックバルブ ヤマト産業 37746601

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネックバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台接続【入口】W22-14(右) オネジ (P)【出口】W22-14(左)オネジ(P)形状アングル弁注文コード37746601品番V1-07-2L-25
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。

用途
高圧切替バルブ
仕様【オペレート】手動弁形状アングル弁材質(本体)C3771B質量(g)615最高使用圧力(MPa)25接続【入口】W22-14(右) オネジ (P)【出口】W22-14(左)オネジ(P)Cv値1.08口径8設計温度(℃)-10~75
関連資料:(1.14MB)
注意
※締める操作の時は、途中でも「CLOSE」になりますが、完全に止まるまで回してください。
※中途半端なハンドル位置では、弁も中途半端に開いています。
※ネックバルブは全開か全閉の弁です。(流量調整弁ではありません。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする