※代表画像

SCSS1012CLB1 セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37746615 SCSS1012CLB1 セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37746615 SCSS1012CLB1 セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37746615 SCSS1012CLB1 セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37746615

セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径B(Φmm)10 材質/処理鉄(S45C)/黒染め 注文コード37746615 品番SCSS1012CLB1
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は内径B・材質/処理など72種類から選べます 他の種類を見る

機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
ボス部の長いロングタイプです。

内径B(Φmm)10 外径D(Φmm)22 寸法D1(Φmm)14.7 寸法L(mm)12 寸法L1(mm)4 寸法W(mm)1.5 寸法X(mm)7.5 寸法Y(mm)4 材質/処理鉄(S45C)/黒染め 種別セパレート 質量(g)24 締付ねじM3×10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベアリング6000ZZ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする