曜日別特売
SCSS2015CTN セパレートカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 37747446

※代表画像

SCSS2015CTN セパレートカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 37747446
SCSS2015CTN セパレートカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 37747446
SCSS2015CTN セパレートカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 37747446
SCSS2015CTN セパレートカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 37747446

セパレートカラー Dカットネジ付タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径B(Φmm)20
外径D(Φmm)45
寸法W(mm)1.5
材質/処理鉄(S45C)/黒染め
内容量1個注文コード37747446品番SCSS2015CTN
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。

内径B(Φmm)20外径D(Φmm)45寸法E(mm)25.6寸法H1(mm)18.5寸法H2(mm)9寸法L(mm)15寸法M1(mm)M5寸法P(mm)15寸法W(mm)1.5寸法X(mm)15寸法Y(mm)8材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別セパレート質量(g)117締付ねじM6×20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37747561
2024-06-21
用途: 自動車整備
本田あつし事務所不動産業

スタビライザーリンクの固定に使っていますが、精度が高く、なかなかの良い商品です!

1が参考にしています
対象商品 : 37747464
2022-01-15
用途: シャフトエンドとして
有限会社 ケーエンジニアリングサービス

ジャストサイズで寸法通り固定することができました。

1が参考にしています
対象商品 : 37747455
2023-10-26
用途: 重機アタッチメントの構成部品
農・林・水産業

制御部をパイプフレームに固定するために使用。
振動が加わるので強度を増すためにDカット部分に溶接としました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする