※代表画像

SCSS3515CTN セパレートカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 37747473 SCSS3515CTN セパレートカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 37747473 SCSS3515CTN セパレートカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 37747473 SCSS3515CTN セパレートカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 37747473

セパレートカラー Dカットネジ付タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37747473 品番 SCSS3515CTN
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。

内径B(Φmm)35 外径D(Φmm)60 寸法E(mm)29.9 寸法H1(mm)26 寸法H2(mm)10 寸法L(mm)15 寸法M1(mm)M6 寸法P(mm)23 寸法W(mm)2 寸法X(mm)23 寸法Y(mm)12 材質/処理鉄(S45C)/黒染め 種別セパレート 質量(g)180 締付ねじM6×25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37747561
2024-06-21
用途:
自動車整備
本田あつし事務所 様 (不動産業)

スタビライザーリンクの固定に使っていますが、精度が高く、なかなかの良い商品です!

1人が参考にしています
対象商品:
37747464
2022-01-15
用途:
シャフトエンドとして
有限会社 ケーエンジニアリングサービス 様

ジャストサイズで寸法通り固定することができました。

1人が参考にしています
対象商品:
37747455
2023-10-26
用途:
重機アタッチメントの構成部品
農・林・水産業

制御部をパイプフレームに固定するために使用。
振動が加わるので強度を増すためにDカット部分に溶接としました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする