※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の セパレート
セパレートカラー 内径ネジタイプ(細目)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
25
締付ねじ
M3×12
注文コード
37747823
品番
SCSS10H09C
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
外径D・締付ねじ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
内径部ネジ加工(細目)したネジシャフト用のセットカラーです。
外径D(Φmm)
25
寸法L(mm)
9
寸法W(mm)
1.8
寸法X(mm)
8.25
寸法Y(mm)
3
材質/処理
鉄(S45C)/黒染め
種別
セパレート
質量(g)
23
締付ねじ
M3×12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径ねじM.B
M10×P 0.75
CADデータダウンロード