曜日別特売
SCSS25A15S セパレートカラー 鋼管用タイプ 岩田製作所 37748514

※代表画像

SCSS25A15S セパレートカラー 鋼管用タイプ 岩田製作所 37748514
SCSS25A15S セパレートカラー 鋼管用タイプ 岩田製作所 37748514
SCSS25A15S セパレートカラー 鋼管用タイプ 岩田製作所 37748514
SCSS25A15S セパレートカラー 鋼管用タイプ 岩田製作所 37748514

セパレートカラー 鋼管用タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径B(Φmm)34
外径D(Φmm)60
寸法W(mm)2
材質/処理ステンレス(SUS304)
内容量1個注文コード37748514品番SCSS25A15S
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
内径サイズを鋼管の規格に合わせたセパレートカラーです。

適合管の呼び
(A)25
(B)1
内径B(Φmm)34外径D(Φmm)60寸法L(mm)15寸法W(mm)2寸法X(mm)23寸法Y(mm)12材質/処理ステンレス(SUS304)種別セパレート質量(g)-締付ねじM6×25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: バイクのハンドルウェイトに使いました。
サービス業

本来の使用方法ではないですが、バイクのグリップエンドのウェイトを外した為、パイプ部に付けられる物を探していて、丁度22mm径に合いそうなこれを購入しました。取付後は若干、直進性が上がりました。製品の精度はお値段通りで素晴らしいです。

対象商品 : 37748435
2016-04-07
用途: 配管
中野鉄工所

別途部品の位置決め。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする