液状ガスケット 1206E

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37748606 品番TB1206E-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

耐熱・耐寒性良好・ペインタブルタイプ・灰色の商品です。
-40〜120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。
脱アルコールタイプですので、金属への腐食性や不快臭がありません。
ペインタブルタイプです(塗装可能)。
ノンサグ品です(タレ性が少ないタイプ)。
フタル酸エステルを含みません。

用途後塗装の必要な部位のシール剤。 トラスコ品番552-9827 使用温度範囲(℃)-40〜120 容量(g)200 主成分変成シリコーン 粘度(Pa・s)72 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量200g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする