液状ガスケット 1207K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37748780 品番TB1207K-440
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

車載用エンジニアリングプラスチック接着性に優れています。
耐冷却液性、耐熱性に優れています。
脱アセトンタイプのため、金属やプラスチックを腐食しません。

トラスコ品番553-1362 容量(g)440 主成分シリコーン 粘度(Pa・s)330 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量333g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする