液状ガスケット 1212 シリコーン系工業用シール剤

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37748850 品番TB1212330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

空気中の水分との反応で硬化する湿気硬化型で、無溶剤タイプのシール剤です。
耐油性等耐薬品性に優れています。
タックフリータイムが速く、初期耐圧性に優れています。
耐熱、耐寒性に優れています。
-60〜200℃までの広い温度範囲にわたってゴム弾性を保ちます。
白色になります。

用途
各種フランジ面
エンジンのオイルパン
農機具エンジン
エンジンの部品シール等
トラスコ品番698-7732 容量(mL)330 使用温度範囲(℃)-60〜200 主成分シリコーン 粘度(Pa・s)300 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量330g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする