スリーボンド
スリーボンドの 液状ガスケット
スリーボンドの 電気/電子用
スリーボンドの シール/固定
電気電装部品用接着シール剤 1226
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37748859
品番
TB1226
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
電気絶縁性、耐熱性に優れています。
スズフリー対応品です。
脱アルコールタイプで、金属やプラスチックに対する腐食がありません。
用途
車載用電装品ケース接着に。
トラスコ品番
345-8456
色
灰
容量(g)
330
主成分
シリコーン
粘度(Pa・s)
97
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
330g