※代表画像

SCK3520CO クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付 岩田製作所 37748961 SCK3520CO クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付 岩田製作所 37748961 SCK3520CO クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付 岩田製作所 37748961 SCK3520CO クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付 岩田製作所 37748961 SCK3520CO クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付 岩田製作所 37748961

クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径B(Φmm)35 材質/処理鉄(S45C)/黒染め 注文コード37748961 品番SCK3520CO
参考基準価格(税別)¥2,810 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は内径B・材質/処理など60種類から選べます 他の種類を見る

クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。
作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。
基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。

内径B(Φmm)35 外径D(Φmm)65 寸法F(mm)60.7 寸法L(mm)20 寸法X(mm)22.5 寸法d(Φmm)14.1 材質/処理鉄(S45C)/黒染め 種別クサビ 質量(g)401 締付ねじM6×40 RoHS指令(10物質対応)対応 色(クランプレバー)オレンジ
注意
※端面に溝のある側を対象物にあててご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする