曜日別特売
TB5263-500 シリコーン用プライマー 5263 スリーボンド 37749261

シリコーン用プライマー 5263

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード37749261品番TB5263-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

刷毛などにより簡単に塗布できます。
速乾性ですので作業性に優れています。
被着体に塗布・乾燥させておくことで、接着性が向上します。
特にプラスチックに効果があります。

用途シリコーン系接着・シール剤使用部位の接着性向上トラスコ品番552-9831淡黄色容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする