スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの 瞬間接着剤
スリーボンドの 多用途瞬間接着剤
瞬間接着剤 1733
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(g)
20
注文コード
37749401
品番
TB1733-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
はく離強度、耐撃性に優れます。
耐湿性、低温化での接着力に優れます。
広面積の材料の接着作業に優れます。
用途
各種ゴム材料に対する接着性に
トラスコ品番
552-9815
色
淡黄色透明
タイプ
高はく離強度
容量(g)
20
主成分
シアノアクリレート
粘度(mPa・s)
150
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
非水溶性
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100