木工用瞬間接着剤 1786

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(g)50 注文コード37749498 品番TB1786-50
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

速硬化性に優れるため、種々の材質を短時間で接着できます。
一液性なので誰にでも簡単に使用できます。
作業時間の短縮化、作業効率の向上がはかれます。
目的に応じて、低粘度〜幅広い選択が可能です。

トラスコ品番553-1382 無色 タイプ速硬化・木工用 容量(g)50 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)150 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする