瞬間接着剤用硬化促進剤 1796G

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37749577 品番TB1796G-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

有機溶剤を使用していますが、有機溶剤中毒予防規則には該当いたしません。
化促進剤成分の不快な臭いを緩和しています。

トラスコ品番553-1352 淡黄色透明 容量(mL)500 主成分アミン系化合物 粘度(mPa・s)0.9 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする