スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの 弾性接着剤
一液性低温加熱速硬化型弾性接着剤 1539
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37749665
品番
TB1539
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
振動、衝撃に強く、部材の膨張、収縮などの応力緩和に優れています。
各種材質に対し、優れた接着性を有します。
用途
各種材質の接着・シール・ポッティングに。
トラスコ品番
345-8454
色
黒
容量(mL)
100
主成分
ウレタンプレポリマー
粘度(Pa・s)
100
危険物の類別
非危険物
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100