一液湿気硬化型弾性接着剤 1537

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37749717 品番TB1537-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

難燃規格UL94(垂直燃焼性試験)V-0 認定品です。
無溶剤です。(プラスチックを侵しません)
一液性で空気中の水分と反応して硬化します。(熱・UV 等の設備は不要)
金属・プラスチック・ゴム・無機材などに対する接着性 が良好です。
硬化収縮率が小さいです。

用途各種材質の接着・シール・ポッティング トラスコ品番552-9813 規格難燃規格UL94(垂直燃焼性試験)V-0 認定品 容量(g)200 主成分シリル基含有特殊ポリマー 粘度(Pa・s)55 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする