スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの 弾性接着剤
一液湿気硬化型接着剤 1532D
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37749751
品番
TB1532D-320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しいです。
チクソトロピック性があり、塗りやすく垂れません。
広範囲な材料に接着性良好です。
硬化後、柔軟なゴム状の接着層になります。
トラスコ品番
553-1374
色
黒
容量(mL)
320
主成分
シリコーン
粘度(Pa・s)
450
危険物の類別
非危険物