二液常温硬化型強力弾性接着剤 3953

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード37749787 品番TB3953-23X2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

広範囲の材質に対して接着性が良好です。
硬化後はゴム状の強弾性体となり、弾性接着剤の中では非常に高強度・高伸張のタイプです。
光・熱の硬化設備が不要です。
二液混合後の可使時間(ゲルタイム)が比較的長く余裕をもって施工する時間が確保できます。
貼り合わせ後加熱することで養生時間を短縮することができるため、状況に応じて 硬化速度をコントロールできます。

トラスコ品番553-1391 本剤:黒色/硬化剤:白色 容量(mL)23×2 主成分本剤:エポキシ樹脂/硬化剤:シリル基含有特殊ポリマー 粘度(Pa・s)本剤:3.0/硬化剤:30.0 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量46mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする