一液湿気硬化型弾性接着剤 1533D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37749839 品番 TB1533D150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

無溶剤で環境に優しい
臭気が少ない
一液性速硬化
光・熱の硬化設備が不要
初期粘着性があり、仮止め不要
弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好
金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)
ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)

用途各種材質の接着・シール・ポッティング トラスコ品番698-7702 容量(g)150 主成分シリル基含有特殊ポリマー 粘度(Pa・s)22 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
注意
※輸出は不可になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする