一液湿気硬化型弾性接着剤 1533F

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37749857 品番TB1533F150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ポリプロピレンに代表される難接着材質への接着性が良好です。
一液性で、プライマー処理が不要です。
弾性接着剤のため、振動・衝撃などの応力緩和性が良好です。
ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)です。

用途オレフィン系樹脂製電装部品、各種電気部品、水周り部品などの接着・シールなど トラスコ品番698-7722 容量(g)150 主成分シリル基含有特殊ポリマー 粘度(Pa・s)180 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
注意
※輸出は不可になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする