一液湿気硬化型弾性接着剤 1535C

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37749875 品番TB1535C120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

低臭気、無溶剤、一液性速硬化。
光・熱の硬化設備が不要。
各種材質に対し接着性が良好。
弾性接着剤のためはく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好。
硬化物が無色透明。
有機スズ化合物を非含有。
(REACH 規制対応品)

用途各種材質の接着・シール・ポッティング トラスコ品番698-7734 無色透明 容量(g)120 主成分シリル基含有特殊ポリマー 粘度(Pa・s)30 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
注意
※輸出は不可になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする