一液性低温加熱速硬化型弾性接着剤 1539B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37749900 品番TB1539B440
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

一液低温加熱速硬化(約60℃×1 分〜)タイプです。
使用頂く部品等の熱容量により硬化条件、硬化時間は異なります。
主成分に植物由来のポリマーを使用しています。
広温度域(-35℃〜100℃)にて弾性を有します。
各種材質に対し、優れた接着性を有します。

用途各種材質の接着・シール・ポッティングに使用できます。 トラスコ品番698-7742 容量(g)440 主成分ウレタンプレポリマー 粘度(Pa・s)100 危険物の類別非危険物
注意
※輸出は不可になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする