希釈専用溶剤 2801

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード37749945 品番TB2801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

トルエン、MHKを主成分とした混合溶剤です。

用途溶剤分散系液状ガスケット、接着剤の希釈用 トラスコ品番269-2271 材質トルエン、メチルエチルケトン 無色 容量1kg 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする