スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの 剥離剤
希釈専用溶剤 2803
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
37749970
品番
TB2803
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
メタノール、イソプロピルアルコールを主成分とした混合溶剤です。
用途
TB1400シリーズの希釈用
トラスコ品番
547-0483
材質
メタノール、イソプロピルアルコール
色
無色
容量
1kg
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
1L
危険物の性状
水溶性