※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の くさび
クサビカラー 3ザグリ穴付タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37750991
品番
SCK2515CZ3
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。
作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。
ザグリ穴により、ボルトの頭が突出しません。
内径B(Φmm)
25
外径D(Φmm)
50
寸法E(mm)
6
寸法L(mm)
15
寸法P.C.D.(mm)
38
寸法S(Φmm)
6.6
寸法S1(Φmm)
10.5
寸法X(mm)
16.5
寸法d(Φmm)
12.1
材質/処理
鉄(S45C)/黒染め
種別
クサビ
質量(g)
145
締付ねじ
M6×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード
注意
※端面に溝のある側を対象物にあててご使用ください。