4K対応HDMI対応4入力1出力マルチスキャンスイッチャー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37751607 品番KSM0401HM4K
参考基準価格(税別)¥330,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

HDMI 対応スキャンコンバータを内蔵
出力は「HDMI、CAT5D.OUT」の2 分配
CAT5 D.OUT では「HDMI 4K 信号、RS-232C、100Mbps のネットワーク」を最大100m 延長
PJLinK/RS-232Cに対応し、プロジェクター、モニターに電源ON/OFFやシャッター機能、電動スクリーンの昇降制御が可能
HDCP1.4/2.2 対応
4K/60Hz(4:4:4 8bit)、4K/60Hz(4:2:0 8bit)、4K/30Hz(4:4:4 8bit)に対応
エラーログ・動作ログ機能搭載
決められたスケジュールでの外部制御、入力切換可能(時計内蔵)
前面パネルに操作用のキャラクタLCD 搭載

外部制御機能
RS-232C:DSUB9 ピン(インチネジ オス座) 1系統、CAT5D.IN 2 系統、CAT5D.OUT 2 系統、最大通信速度19,200bps、LAN:RJ-45コネクタ、通信速度10/100Mbps、TCP/IP プロトコル最大4セッションの同時制御に対応、 WEB ブラウザによる制御に対応CAT5D.IN、CAT5D.OUT からのLAN 通信に対応
RS-232C:RS-232C、CAT5D.IN、CAT5D.OUT からの外部機器制御に対応、電源ON/OFF、AV ミュート制御可能、最大通信速度38400bps、LAN:PJLink での外部機器制御に対応、最大8 台まで同時に電源ON/OFF、AV ミュート制御可能、パラレルI/O:無電圧接点 2 系統、タリーアウト 6 系統
質量(kg)3 規格【DVI/HDMI/HDCP】HDMI DeepColor 対応 3D、ARC、HEC、CEC は非対応 / DVI Rev.1.0 / HDCP Rev.1.4/2.2 消費電力(W)30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×300×44 1Uラックサイズ(ゴム足、コネクタ等突起物を含まず) 電源電圧(V)AC100 ± 10% 50/60Hz 入力信号【映像】HDMI:対応フォーマット 480i〜4K、HDCP 対応、自動ケーブル補償機能搭載、EDID エミュレータ搭載 4K/60Hz 4:4:4 まで対応、DVI:応フォーマット VGA 〜 WUXGA、HDCP 対応、自動ケーブル補償機能搭載、EDID エミュレータ搭載、アナログRGB:R,G,B:0.7Vp-p 75Ω(Sync on Green 時は1.0Vp-p)、HD(CS),VD:TTLレベル 1k Ω終端 対応フォーマット VGA 〜 WUXGA、EDID エミュレータ搭載、コンポーネント:Y:1.0Vp-p 75Ω、Pb/Cb,Pr/Cr:0.7Vp-p 75Ω、対応フォーマット 480i〜1080p、480i/p はID-1対応、YC:Y:1.0Vp-p 75Ω C:0.286Vp-p 75Ω、ID-1対応、NTSC-コンポジット:1.0Vp-p 75Ω、ID-1対応【音声】HDMI:2〜8chリニアPCM(32〜192kHz/16〜24bit) 入力毎にボリューム調整(-40dB〜+10dB)・【音声】遅延調整( 最大128ms)可能、アナログ:2ch、最大【音声】入力レベル+10dBu、負荷56k Ω 入力毎にボリューム調整(-40dB〜+10dB)・【音声】遅延調整( 最大128ms)可能 使用温湿度範囲【温度】0〜40℃ 相対【湿度】20〜80%(結露しないこと) 制御機能内蔵時計によるスケジュール動作、入力信号の有無検知による入力自動切り替え 出力信号【映像】DVI/HDMI:対応フォーマット 480p 〜 4K/60Hz 4:4:4、VGA 〜 WUXGA、HDCP 対応 ただし、CAT5D.OUT は4K/60Hz 4:2:0 まで対応(ダウンコンバート対応) 解像度変換、アスペクト比変換、拡大縮小、位置調整、カラー調整【音声】HDMI:2〜8chリニアPCM(32〜192kHz/16〜24bit)、出力【音声】のボリューム調整(-40dB〜+10dB)可能、アナログ:ch、最大【音声】出力レベル+10dBu、負荷10k Ω以上、出力【音声】のボリューム調整(-40dB〜+10dB)可能 RoHS指令(10物質対応)対応 音声入力HDMI:4 系統(HDMI TYPE A コネクタ2 系統、DVI-I コネクタ2 系統)、アナログ:4 系統(ミニピンジャック)、ライン音声 1系統(IN1と共用) HDMI 音声と切換えて入力可能 音声【周波数特性】20Hz〜20kHz ±1dB【クロストーク】80dB 以上【S/N】75dB 以上【歪率】0.018% 以下 音声出力HDMI:1系統(HDMI TYPE A コネクタ 、CAT5D.OUT コネクタ 各1系統ずつ)、アナログ:1系統(RCAピンジャック) 映像出力DVI/HDMI:1系統(HDMI TYPE A コネクタ、CAT5 D.OUT コネクタ(RJ-45コネクタ)に分配出力)(HDBaseT・DIGITAL LINK 対応) 映像入力DVI/HDMI:4 系統(HDMI TYPE A コネクタ2 系統、DVI-I コネクタ2 系統)、アナログ:2 系統(DVI-I コネクタ 2 系統( 上記DVI /HDMI 入力と共用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする