ウエスト
ウエストの 建具金物
ウエストの 引戸金具・折戸金具
ウエストの 引戸錠
引戸錠
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
37751939
品番
324-S1805-BT
参考基準価格(税別)
¥7,030
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
【マテリアル】アルミ
色
塗装ブロンズ
適合扉厚(mm)
25.5〜31
鍵
3本