※商品単品画像

669-986714 [iPhone 16専用]salistyカメラホールスタンド 耐衝撃ハードケース salisty 37752167 669-986714 [iPhone 16専用]salistyカメラホールスタンド 耐衝撃ハードケース salisty 37752167 669-986714 [iPhone 16専用]salistyカメラホールスタンド 耐衝撃ハードケース salisty 37752167 669-986714 [iPhone 16専用]salistyカメラホールスタンド 耐衝撃ハードケース salisty 37752167 669-986714 [iPhone 16専用]salistyカメラホールスタンド 耐衝撃ハードケース salisty 37752167

[iPhone 16専用]salistyカメラホールスタンド 耐衝撃ハードケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37752167 品番 669-986714
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000

立ち姿も、美しく。
ゴールドのカメラホールがスタンドになるiPhoneケース。
キラリと光るカメラホールデザインが大人気のsalisty耐衝撃ケースから、カメラホールスタンドケースが登場しました。

仕様【ストラップ装着】可【ワイヤレス充電】可 材質TPU、PET、アルミ合金、磁石 フューシャパープル 質量(g)43 寸法(縦×横×厚さ)(mm)151×76×17
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※スマートフォン本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※本製品内蔵のマグネットにより、スマートフォンのコンパスアプリやカメラ動作等に影響する場合があります。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする