寺西化学
寺西化学の 筆記用具
寺西化学の マーカー/蛍光ペン
寺西化学の 油性マーカー
マジックインキNo.670丸太字3本入り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37752359
品番
M670-T2-3P
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
太く滑らかな書き味のペン先で、濃くはっきりと書けます。
持ち方を変えなくても同じ筆記線幅で書けます。
用途
段ボール箱などへの筆記に。
大きめの字での宛名書きに。
注意書きなどに。
色
赤
線幅(mm)
3.5
インク色
赤
対応インク
マジェスター用補充液:MHJA-10ML
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※品番「MHJ60J」「MHJ900」「MHJ1800」「MHJ2000」の補充インキ(マジックインキ大型・No.500・中太ロング・極太用補充インキ)はご使用になれませんので、ご注意ください。