曜日別特売
AK8-100 楽らくアンカーバンド AK8 KAPI'S 37753951

AK8-100 楽らくアンカーバンド AK8 KAPI'S 37753951
AK8-100 楽らくアンカーバンド AK8 KAPI'S 37753951
AK8-100 楽らくアンカーバンド AK8 KAPI'S 37753951
AK8-100 楽らくアンカーバンド AK8 KAPI'S 37753951
AK8-100 楽らくアンカーバンド AK8 KAPI'S 37753951
AK8-100 楽らくアンカーバンド AK8 KAPI'S 37753951
AK8-100 楽らくアンカーバンド AK8 KAPI'S 37753951
AK8-100 楽らくアンカーバンド AK8 KAPI'S 37753951
AK8-100 楽らくアンカーバンド AK8 KAPI'S 37753951
AK8-100 楽らくアンカーバンド AK8 KAPI'S 37753951
AK8-100 楽らくアンカーバンド AK8 KAPI'S 37753951
AK8-100 楽らくアンカーバンド AK8 KAPI'S 37753951
AK8-100 楽らくアンカーバンド AK8 KAPI'S 37753951
AK8-100 楽らくアンカーバンド AK8 KAPI'S 37753951

楽らくアンカーバンド AK8

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(15袋×100g)
内容量1セット(15袋×100g)注文コード37753951品番AK8-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

商品名:楽らくアンカーバンド
特長:高耐候性・高強度・高伸縮のEPDM製結束バンド
使い方:クルっと回して引っ掛けるだけでしっかり結束できる
サイズも5種類で自分に最適なサイズを選べる。

用途用途:支柱の結束、ネットの固定、作物の誘引など多彩な用途で活躍容量(g)100切り幅(mm)50折径(cm)8
注意
※注意:油の中や、多く飛び散る環境では使用できません。180%以上伸ばして使い続けると切れやすくなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
全国数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
離島数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする