※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スタンダード
ウレタンダンパー ノーマルタイプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37754166
品番
D08A9
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
内径B(Φmm)
8
外径D(Φmm)
18
質量(g)
1
硬度
ショアA90(ダンパー)
厚さt(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応