※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スタンダード
ウレタンダンパー ノーマルタイプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37754211
品番
D20A9
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥240
販売価格(税別)
¥
218
バスケットに入れる
内径B(Φmm)
20
外径D(Φmm)
32
質量(g)
3
硬度
ショアA90(ダンパー)
厚さt(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応